Insize Digital External Thread Taper Measuring Instrument

Sebelum PPN:
Rp36.999.900
Spesifikasi
Range (inch)0-10
Reading (inch)0.0005
Accuracy (mm)0.03
Resolution (inch)0.0005
Digital Indicator Stroke (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Measure the taper of external thread". Below that it specifies "Digital indicator stroke: 10mm/0.4"
Optional accessory: data output cable (code 7315-50M, 7302-40M)
Ball points (code 6252 series)
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan