Non Brand Plumbing Needle Valve

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp709.900
Spesifikasi
UNSPSC40141602
Maximum Pressure (psi)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Brass needle valves comply with low-lead requirements for low-pressure potable water applications. They have strong, malleable, corrosion-resistant bodies.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Needle Valve Angled Body Material Low Lead Brass Pipe Size 1/8 in Tube Size 1/4 in Compression x MNPT Connection Max Pressure 150 psi Standards NSF 61 Annex G

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait