Non Brand Beaker Plastic (Gelas Kimia)

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp999.900
Spesifikasi
UNSPSC41121803
AutoclavableYes
Basic MaterialPlastic
Beaker TypeLow Form
Body MaterialPolypropylene
ClarityTransparent
Graduation StylePrinted
Includes GraduationsYes
Sterile/Non-SterileNon-Sterile

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Low-form plastic beakers without handles have a lower height-to-width ratio than tall-form beakers. Also called Griffin beakers, they're the standard choice for everyday lab applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Disposable Beaker 50 mL 2 oz Beaker Type Low Form Labware Basic Material Plastic Labware Body Material Polypropylene Graduations Yes Graduation Subdivisions 5 mL Graduation Range 1 to 50 mL Reusable Non-Sterile 57 mm 2.3 in Autoclavable Yes Transparent Package Quantity 100

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan