Non Brand Pallet Covers, Tarp & Blanket

Sebelum PPN:
Rp449.900 - Rp8.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pallet covers fit over loaded pallets to shield the contents from dust, dirt, and debris.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Pallet Cover Material Low Density Polyethylene (LDPE) Thickness 1.5 mil Color Clear Width 51 in Depth 49 in Length 73 in Insulated No Indoor/Outdoor Usage Indoor/Outdoor FDA Compliant No Package Configuration Cored Roll Package Quantity 100

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait