Non Brand Grille, Register & Diffuser Accessories

Sebelum PPN:
Rp96.900 - Rp419.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Air deflectors and diverters are installed onto HVAC registers or diffusers and redirect airflow. They adjust how air flows into a room without the need to replace existing HVAC components, saving time and expense versus reconfiguring the HVAC system.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Air Deflector Material Plastic Product Type Air Deflector Thickness 2 mm Overall Width 3 in Overall Height 4 3/4 in Compatible with Brand Universal HVAC Supply Registers Compatible with Series Not Applicable Compatible with Manufacturer Model Number 4JRT4 4MJV7 4MJV8 4MJV9 4MJW1 Includes Magnets For installation Overall Length 24 in Connection Type Magnetic Compatible with Product Type Registers

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan