Non Brand Tempat Sampah/Tong Sampah Sensor Outdoor (Trash Bin)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
UNSPSC47121702
ColorSilver
Container Mounting StyleFree-Standing
Container ShapeSquare
Depth (inch)13 3/4
FinishBrushed
Height (inch)30 1/2
IncludesPlastic Liner
Lid ConnectionHinged
Lid Opening MechanismSensor
LocationIndoor
Material GroupingMetal
MobilityStationary
Rigid Liner MaterialPlastic
SeriesEK9258BMT-80L
Specific Container MaterialStainless Steel
StandardsCE; FCC; RoHS
Top TypeFlat
Trash Container Capacity (gal)21
Width/Diameter (inch)13 3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Trash Can Square Flat 21 gal Silver Height 30 1/2 in Width/Diameter 13 3/4 in Depth 13 3/4 in Metal Stainless Steel Brushed Indoor Stationary Lid Included Hinged Sensor Free-Standing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan