Gweich Vacuum Cleaner

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
ColorSilver Grey
Product Dimensions (mm)270x282x1162
Power (W)550
Body MaterialAluminium Pole
Cable Length (m)5
Dust Holding Capacity (L)1
Filtration Material7 Layers of Stainless Steel
Suction Power (Kpa)20
Vacuum HeadBrush
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Vacuum Cleaner Gweich dirancang secara profesional dengan teknologi canggih Amerika yang terinspirasi dari ikan Sturgeon, jenis ikan purba penghasil kaviar yang memiliki kemampuan menghisap makanan melalui mulut panjang mereka.

Body super ringan, dapat digunakan dengan mudah, tidak menyebabkan tangan sakit jika digunakan dalam waktu lama. Membersihkan secara sempurna dengan daya hisap hingga 20kPa sehingga tidak ada debu yang tertinggal dan terdiri dari 7 sistem filtrasi untuk mengurangi polusi sekunder. Dengan kemampuan menghisap secara sempurna ini, Gweich Vacuum Cleaner juga dapat digunakan dalam keadaan tegak lurus sehingga tidak menyebabkan sakit punggung pada pengguna.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan