WIHA Tweezers Set (Pinset Lab)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
UNSPSC27112105
ApplicationFor Fine Mount Work
Length (inch)5
MaterialCarbon Steel Chrome Nickel Plated
Point TypeSerrated Straight Fine Tip
ResistsUp To 1000V
StandardsEN/IEC Insulations Standards

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Insulated Tweezers Point Type Serrated Straight Fine Tip Length 5 in Carbon Steel Chrome Nickel Plated Material Resists Up To 1000V Application For Fine Mount Work Standards EN/IEC Insulations Standards

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan