DAYTON Motor Starter Enclosure

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp589.900 - Rp849.900
Spesifikasi
UNSPSC39121521
Compatible with SeriesDayton IEC Contactors
Starter StyleIEC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These enclosures are compatible with Dayton motor starters.
Feature
Motor Starter Enclosure Compatible with Series Dayton IEC Contactors Starter Style IEC NEMA Enclosure Rating 4 Overall Height 8.48 in NEMA Size Not Applicable Overall Depth 5.31 in Overall Width 5.66 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan