Control Company Mechanical and Hand Tally Counter

Sebelum PPN:
Rp599.900 - Rp859.900
Spesifikasi
Input TypeHand Operated
MountingHand Held

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Digital Tally Counter Input Type Hand Operated Number of Digits 5 Mounting Hand Held Depth 0.5 in Width 0.5 in Display LCD Diameter 1.875 in Reset Type Push Button Special Features Key-Chain and Wrist Strap Color Black

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan