HI-CRAFT Drywall Specialty Tool

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
UNSPSC30161503
ApplicationMove Drywall
Capacity (lbs)150
CharacteristicsRubber Pads Prevent Shifting
ConstructionPlastic
Dimensions (inch)2 7/8x6 5/8x14 5/8
For use withDrywall, Plywood, and Wallboard
Length (inch)2 7/8
Number of Pieces1
TypeLift and Carry
Width (inch)6 5/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Panel Mover Lift and Carry Number of Pieces 1 Size 2-7/8 in L x 6-5/8 in W x 14-5/8 in H Length (In.) 2 7/8 in Width (In.) 6 5/8 in Capacity 150 lb Construction Plastic Rubber Pads Prevent Shifting Move Drywall For Use With Drywall Plywood and Wallboard

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan