SAFCO Suggestion Box

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
UNSPSC44112007
ColorClear
Depth (inch)9-1/4
Height (inch)21
MaterialAcrylic
Width (inch)9-1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Large Acrylic Collection Boxes Material Acrylic Clear Height 21 in Width 9 1/4 in Depth 9 1/4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait