Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp3.699.900
Spesifikasi
UNSPSC56101503
IncludesHanging Bar
Package Quantity1
Product TypeCoat Rack
TypeWall Mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Coat Rack Wall Mount Height (In.) 17 in Depth (In.) 14 3/4 in Width (In.) 30 in Holds Up to 15 garments Material Zinc N/A Finish Includes Hanging Bar

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan