LOVEJOY Single Universal Joint

Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
BootedNo
Joint TypePin & Block
Maximum Operating Angle (°)25
Maximum Speed (rpm)1750
Newly AssembledYes
Number of JointsSingle
System of MeasurementInch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General purpose universal joints for keyed shafts feature a machined keyway for reliable torque transmission.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Universal Joint Coupling Size D-6B Overall Length 3 3/8 in Maximum Bore Diameter 9/16 in Maximum Operating Angle 25 Degrees Yoke Length 1 11/16 in Boot Material Not Applicable Bore Diameter 1/2 in Number of Joints Single Joint Diameter 1 in Maximum Speed 1 750 RPM U-Joint Material Stainless Steel Joint Type Pin Block Booted No Outside Diameter 1 in Keyway Depth 1/16 in Keyway Width 1/8 in Length through Bore 1 in Break Torque 1 040 in-lb System of Measurement Inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan