KABA ILCO Door Bolt (Kunci Grendel Pintu)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
UNSPSC31161606
Bolt Head Dia. (inch)1/2
Bolt Length (inch)12
For use withAluminium Doors
HardwareIncluded
Height (inch)1-7/64
Holes per Leaf4
Length (inch)16-3/4
MaterialZinc
Operation TypeManual Lever
Product TypeManual Flush Bolt
Throw Size (inch)5/8
Width (inch)15/16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Manual Flush Bolt Operation Type Manual Lever Aluminum Finish Material Zinc Length 16 3/4 in Width 15/16 in Height 1 7/64 in Bolt Length 12 in Bolt Head Dia 1/2 in Throw Size 5/8 in Holes per Leaf 4 Hardware Included For Use With Aluminum Doors

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan