IVES Door Bolt (Kunci Grendel Pintu)

Sebelum PPN:
Rp689.900 - Rp7.499.900
Spesifikasi
UNSPSC31161606
HardwareIncluded

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Surface Bolt Operation Type Manual Lever Brass Finish Material Brass Length 3 in Width 11/16 in Height 3 in Bolt Length 15/16 in Bolt Head Dia 9/16 in Throw Size 15/16 in Holes per Leaf 2 Hardware Included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan