Heathrow Scientific Lab Carrier and Caddy

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
UNSPSC56122002
ColorBlue
For use withBlood Collection
Length (inch)17-1/2
MaterialPolypropylene
Product TypeTray
Width (inch)11-17/20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tray For Use With Blood Collection Material Polypropylene Color Blue Width 11 17/20 in Length 17 1/2 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan