VEE GEE Hydrometer (Hidrometer)

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
UNSPSC41113024
ApplicationSpecific Gravity
Length (mm)305
Product TypeHydrometer
Range1.000/1.220
ScaleSpecific Gravity
Scale Divisions0.002

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Hydrometer Scale Specific Gravity Scale Divisions 0.002 Range 1.000/1.220 Length 305mm Application Specific Gravity

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan