FAZTEK Joining Plate (Aksesoris Aluminium Frame)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
UNSPSC31162307

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Rectangular Flat Plate Silver Anodized Number of Mounting Holes 8 Overall Height 6 in Slide-In Overall Length 6 in Overall Width 3 in Aluminum Inside Corner Bracket Style Standard 15 Series System of Measurement Inch For Profile Width/Height 5/16 in Joining Plate For Slot Width 21/64 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan