Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
| UNSPSC | 52101511 |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | 39R784 |
| Mat Product Type | Interlocking Antifatigue Mat Tile |
| Mat Shape | Square |
| Sub Brand | Wet Anti-Fatigue |
| Surface Design | Pebble |
| Surface Texture | Raised Pattern |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Feature
Interlocking Antifatigue Mat Width 3 ft Thickness 1/2 in Surface Texture Raised Pattern Surface Design Pebble Length 3 ft Mat Shape Square Mat Product Type Interlocking Antifatigue Mat TileUlasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Material%20Las/CONDOR%20Interlocking%20Antifatigue%20%26%20Drainage%20Mat/qfP109465951-1.jpg)
