CONDOR Dryer Entrance Mat

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp669.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
UNSPSC52101509
AntimicrobialNo
Backing MaterialVinyl
Indoor/OutdoorIndoor
Printed Image or MessageNone
Stripe PatternSolid/No Stripes
Surface ApplicationDrying
Surface DesignCut Pile

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Entrance Mat Antimicrobial No Backing Material Vinyl Color Blue Edge Style Flat Face Material Weight 15 oz/sq yd Indoor/Outdoor Indoor Mat Type Entrance Mat Overall Length 5 ft Overall Width 3 ft

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan