FIRST AID ONLY Sharp Container

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
UNSPSC42142531
Capacity (gal)1.25
ColorRed
Height (inch)9-1/2
Length (inch)12-1/2
Lid TypeRotor
MaterialPlastic
Product TypeSharps Container
Width (inch)3-3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Sharps Container 1.25 gal Capacity Red Lid Type Rotor Material Plastic Height 9 1/2 in Length 12 1/2 in Width 3 3/4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan