BRADY Pipe Marking Arrow & Banding Tape (Penanda Pipa)

Sebelum PPN:
Rp619.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
Glow In The DarkNo
Pipe Marker Mounting StyleAdhesive Pipe Marker
ReflectiveNo
StandardsANSI A13.1-2007

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
D3383 Pipe Marker Pipe Marker Legend (Arrow) Legend Text Color White Background Color Red Pipe Marker Mounting Style Adhesive Pipe Marker Self-Adhesive Pipe Marker Format Die-Cut on Cards Length 7 in Width 7 in Thickness 0.004 in Roll Length 1 1/8 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait