FIRST AID ONLY Supplemental Eyewash Bottle & Station

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
UNSPSC46181810

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Eyewash bottle stations hold eyewash bottles to keep them visible and readily available for workers.
Warning
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Single Use Eyewash Station Bottle Size 32 oz Features Push-Plate Door Opening Sterile Isotonic Buffered Solution Wall Mountable Cabinet For Use With Eyewash Housing Capacity 2 Housing Depth 5 1/4 in Housing Height 9 3/4 in Housing Width 15 in Housing Material Plastic Housing Style Closed Included Media Media Included Includes (2) 32 oz Eyewash Bottles Media Type Isotonic Buffered Solution Number of Bottles Included 2 Shelf Life 2 yr Sub-Brand FIRST AID ONLY Color White

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan