FIRST AID ONLY Medical Swab and Applicator

Sebelum PPN:
Rp98.900
Spesifikasi
UNSPSC42141502
Handle MaterialWood
Length (inch)6
Package TypeBag
Sterile/Non-SterileNon-Sterile
Tip TypeSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Save-T-Loc keyhole type retainer bars quickly lock strips to mounting hardware. The pins are prestudded on 2" centers. Hardware is compatible with TMI materials.
Feature
Cotton Tip Swab Non-Sterile Tip Type Single Length 6 in Handle Material Wood Package Type Bag Package Quantity 100

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait