AKRO-MILS Bin Label, Sheet & Label Holder

Sebelum PPN:
Rp789.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
UNSPSC55121618
MaterialPlastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Label Holder Color Clear Label Attachment Type Slide-In Material Plastic Mounting Type Snap-On Number of Label Holders 25 Overall Length 3 in Overall Width 1 1/4 in Product Type Label Holder Package Quantity 25

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan