CONDOR Back Support

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp389.900
Spesifikasi
UNSPSC46182201

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
D0588 Back Support with Stay Back Support Size L Fits Waist Size 34 in to 38 in Width 8 1/4 in Material Elastic Suspenders 1-1/2 in Detachable Knit Elastic Closure Type Hook-and-Loop Color Black

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait