Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp5.199.900
Spesifikasi
UNSPSC25172110
FinishUnfinished
For Use OnFiberglass; Metal; Plastic; Rubber
Package Quantity1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Horn Air Length (In.) 6 Width (In.) 3 Height (In.) 3 Dia (In.) 3 Material Plastic Finish Unfinished Universal Mount Mounting For Use With Cars Trucks Vans For Use On Fiberglass Metal Plastic Rubber

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait