FINISH 1ST Quick-Change Sanding Disc

Sebelum PPN:
Rp799.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
UNSPSC31191506
Abrasive MaterialZirconium Oxide
Backing WeightY
ColorGreen
Quick Change SystemTR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Quick Change Disc Abrasive Type Coated Abrasive Material Zirconium Oxide Backing Material Cloth Backing Weight Y Grade Extra Coarse Grit 24 Overall Diameter 2 in Quick Change System TR Maximum Operating Speed 25 000 RPM Color Green Package Quantity 25

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan