FINISH 1ST Hook & Loop Sanding Disc

Sebelum PPN:
Rp559.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
UNSPSC31191506
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Backing MaterialCloth
Diameter (inch)6
Vacuum Hole PatternNon-Vacuum

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Hook-and-Loop Sanding Disc Abrasive Type Coated Abrasive Material Aluminum Oxide Backing Material Cloth Backing Weight C Coating Coverage Open Grade Ultra Fine Grit 800 Overall Diameter 6 in Series G2 Resistance Properties Tear Number of Vacuum Holes Non-Vacuum Color Gray Package Quantity 50

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan