Tokyo Glass Kikai (TGK) Masking Tape for Gold Plating

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Tape Width (mm)66
Tape Length (m)12.7
Tape Thickness (mm)0.061
Heat Resistance Temperature (°C)140 (3 hours)
Product Code5274212
Withstand Voltage (V) 4000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Suitable for gold plating and brazing. Since it uses a silicone-based adhesive, it adheres perfectly.
Description
English

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan