Tokyo Glass Kikai (TGK) Blood Sinking Pipette Brush

Sebelum PPN:
Rp41.900 - Rp70.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)460
Diameter (mm)5
Material of BristleGoat White Hair
Brush Part Length (mm)70
Compatible EquipmentFor Blood Sediment Pipette
Cross (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan