Asustor Drivestor 2 Bay NAS - Gigabit Ethernet Storage Cloud

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
CPURealtek RTD1296
CPU Architecture64-bit ARM
Memory (GB)1 DDR4
CPU Frequency (GHz)1.4 (Quad-Core)
Dimensions (HxWxD) (mm)165x102x218
Drive Compatibility (inch)3.5 (SATA HDD)
Power Consumption (W)11.6 (Operation); 5.97 (Disk Hibernation)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan