AYORACK Modular Mezanine

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
MaterialSteel
Capacity Per m² (kg)1000
Capacity Per Module (kg)7500
Dimensions LxWxH (mm)2500x3000x4000
Floor Height (m)Adjustable up to 4
FinishingPaint + Powder Coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mempersembahkan Modular Mezzanine MA10-2530 dari AYORACK, solusi ruang yang efisien dan fleksibel, untuk Anda yang ingin memaksimalkan ruang vertikal Anda. Kapasitas beban hingga 1 Ton/m2 dan 7.5 Ton/m2, dengan ukuran 2.5 x 3.0 meter.

Produk ini dirancang dengan penuh perhitungan; dengan desain modular untuk fleksibilitas dan kemudahan ekspansi, serta tinggi yang dapat disesuaikan hingga 4 meter untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan penyimpanan dan ruang gerak Anda. Modular Mezzanine MA10-2530 dari AYORACK, pilihan ideal untuk optimalisasi ruang, menawarkan solusi ruang yang praktis dan efektif.

Kelengkapan Unit MA10-2530:
- Frame 4000mm (4x)
- Main Beam 2760mm (2x)
- Edge Beam 2160mm (2x)
- Span Beam 2370mm (6x)
- Plate 2960mm (12x)
- Corner Plate 2000mm (8x)
- Dynabolt and Screw

Railing dan Tangga tidak termasuk dalam paket pembelian module. Dijual Terpisah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan