3M Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
MaterialBase material/PP (polypropylene) film, Adhesive/acrylic
Package Size (mm)210x315x50
Thickness (micron)65
Width (mm)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- For meddle weight, lightweight object
- Scotch R
Warning
JAPAN STANDARD, Please contact us for detail.
Feature
- Can be overlapped.
- I can write from the top.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan