Insize T-Shape Marking Joke

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.04
Division Line (mm)0.02
Reading (mm)0.02
Size (mm)0-150
Measuring Range (mm) 0-150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE 1275 merupakan alat ukur Depth Gauge presisi dengan skala Vernier dan basis siku berbentuk T. Depth gauge kaliper ini biasa digunakan untuk kedalaman maupun pergerakan linear maupun penandaan material sebelum dipotong/ dimarking.
Dengan rentang ukur Ø150mm, framenya terbuat dari rangka Steel yang dilapisi dengan Chromium. Kromium ini merupakan logam perak-putih dengan titik leleh tinggi yang tahan terhadap korosi.
Sigmat ini mendukung akurasi ukur sesuai standar Jerman DIN 862. Anda juga dapat menggunakan perangkat ini untuk rig gaging improvisasi dengan perangkat jig dan fixture lain.
Fitur
Rentang ukur Ø150mm model pelat dengan skala Vernier terkalibrasi pabrikan.
Akurasi dengan skala pengulangan 4 µm untuk rentang penuh
Meningkatkan akurasi paralelisme dengan base terbuat dari steel dan berukuran lebih panjang
Bingkai mekanis dari material rangka baja stainless INOX dikeraskan dan halus berlapis Chromium.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan