Spesifikasi
| Reading | 0.01 |
|---|---|
| Size | 0-100% |
| Accuracy | ±4%FS |
| Detection Depth (mm) | 20 to 40 |
| Battery (V) | 9 |
| Dimensions (mm) | 185x55x38 |
| Sampling Time (s) | 0.5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE Moisture Meter 0120-IM24 merupakan alat pengukur kelembaban tanpa pin yang menggunakan probe sensor elektromagnetik pada permukaan material kedalaman 20~40mm. Cara pakainya mudah sekali, cukup pastikan unit probe INSIZE Moisture Meter 0120-IM24 bersentuhan dengan permukaan material seperti kayu, berbagai 'Bahan Packing' kardus dan langsung dari 'Kotak Bergelombang', foam hingga 'Kayu, Termokol, Plastik & Kertas Gelembung, dll.', hampir '10 kategori bahan pengemasan yang berbeda' dapat dcek kelembapannya oleh INSIZE Moisture Meter 0120-IM24 ini.
Kontras tinggi dari layar LCD menampilkan numerik digit dengan fungsi tahan nilai ukur dan Fungsi alarm yang mengindikasikan parameter Min/Max, serta Indikator level baterai. INSIZE Moisture Meter 0120-IM24 juga dilengkapi dengan dudukan Adaptor tripod internal yang bisa menggunakan beragam jenis tripod standar kamera. Harap perhatikan bahwa akurasi pengukur tanpa pin ini juga tergantung dari tipe kepadatan dan porositas dari material maupun kemampuan material tersebut menyerap air di permukaan. Material yang memiliki pori-pori lebih besar dan struktur yang bisa menampung air tentu memiliki kepadatan dan kemampuan perambatan magnetis yang lebih tinggi daripada material kering yang pori-porinya sangat kecil atau material logam yang sudah terlalu korosif terkikis karat maupun sedimentasi.
Sifat fisik material memang sangat dipengaruhi oleh kadar air untuk jangka waktu tertentu dapat secara progresif menurunkan kualitas suatu bahan. Sebagai contoh; material drywall seperti gipsum dianggap memiliki tingkat kelembaban yang sesuai jika memiliki kadar air antara 5 dan 12%. Produk kayu dan bubur kertas sangat sensitif terhadap kadar airnya namun tentu berbeda dengan material komposit seperti fiber dan MDF. Informasi ini dapat digunakan untuk menentukan apakah bahan siap digunakan, tiba-tiba basah atau kering, atau memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Pengukuran kadar air bisa tidak akurat karena probe pemindai tidak memiliki kontak yang pas. Pembacaan kadar air diperlukan dalam perencanaan desain proyek yang akan mengakomodasi perubahan dimensi di masa depan yang disebabkan oleh perubahan kelembaban dan meresapnya kelembapan secara relatif. Anda bisa gunakan INSIZE Moisture Meter 0120-IM24 untuk mengukur persentase air dalam material tertentu dan menjaga aset bangunan rumah atau apartemen Anda dari kelembapan dan tindakan tepat waktu terhadap pembentukan jamur berbahaya maupun sirkulasi udara yang buruk.
Kontras tinggi dari layar LCD menampilkan numerik digit dengan fungsi tahan nilai ukur dan Fungsi alarm yang mengindikasikan parameter Min/Max, serta Indikator level baterai. INSIZE Moisture Meter 0120-IM24 juga dilengkapi dengan dudukan Adaptor tripod internal yang bisa menggunakan beragam jenis tripod standar kamera. Harap perhatikan bahwa akurasi pengukur tanpa pin ini juga tergantung dari tipe kepadatan dan porositas dari material maupun kemampuan material tersebut menyerap air di permukaan. Material yang memiliki pori-pori lebih besar dan struktur yang bisa menampung air tentu memiliki kepadatan dan kemampuan perambatan magnetis yang lebih tinggi daripada material kering yang pori-porinya sangat kecil atau material logam yang sudah terlalu korosif terkikis karat maupun sedimentasi.
Sifat fisik material memang sangat dipengaruhi oleh kadar air untuk jangka waktu tertentu dapat secara progresif menurunkan kualitas suatu bahan. Sebagai contoh; material drywall seperti gipsum dianggap memiliki tingkat kelembaban yang sesuai jika memiliki kadar air antara 5 dan 12%. Produk kayu dan bubur kertas sangat sensitif terhadap kadar airnya namun tentu berbeda dengan material komposit seperti fiber dan MDF. Informasi ini dapat digunakan untuk menentukan apakah bahan siap digunakan, tiba-tiba basah atau kering, atau memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Pengukuran kadar air bisa tidak akurat karena probe pemindai tidak memiliki kontak yang pas. Pembacaan kadar air diperlukan dalam perencanaan desain proyek yang akan mengakomodasi perubahan dimensi di masa depan yang disebabkan oleh perubahan kelembaban dan meresapnya kelembapan secara relatif. Anda bisa gunakan INSIZE Moisture Meter 0120-IM24 untuk mengukur persentase air dalam material tertentu dan menjaga aset bangunan rumah atau apartemen Anda dari kelembapan dan tindakan tepat waktu terhadap pembentukan jamur berbahaya maupun sirkulasi udara yang buruk.
Fitur
Tidak merusak permukaan material dalam kedalaman deteksi permukaan 20mm - 40mmCocok untuk cek kelembapan Kayu, komposit kayu, Kardus, Bangunan Beton, semen halus, gypsum keras, mortar campuran, batu bata, dll.
Waktu pengambilan sampel: 0,5 detik untuk kelembapan dan 1 detik untuk suhu dan kelembaban relatif
Layar LCD Besar dengan Tampilan maks/mnt, lampu latar tampilan, mati otomatis, dan indikasi baterai lemah.
Suhu (Sensor Suhu) Rentang: -10.0~50.0C (14.0~122.0F)
Tingkat Pengambilan Sampel: air 0,5 detik/waktu, suhu dan kelembaban: 1,5 detik
Satuan: Bahan Kelembaban: % Kelembaban Lingkungan: %, WB, TD Suhu Lingkungan: C, F
Rentang pengukuran kelembaban bahan (maks.): 100% vol
Rentang pengukuran kelembaban bahan (min.): 0 % vol
Rentang pengukuran kelembaban kayu (maks.): 100% vol
Rentang pengukuran kelembaban kayu (min.): 0% vol
Rentang pengukuran kelembaban konstruksi: 100%
Material yang diukur untuk kisaran kelembaban:
Material 1: Beech, Spruce, Larch, Birch, Cherry, Walnut 8.5~60.0%
Material 2: Oak, Cedar, Maple, Ash Tree, Citigroup, Tamarisk 6.8~53.4%
Material 3: Smoothing Cement, Concrete 0.9~24.5%
Material 4: Anhydrite Screed 0.0~12.2% Material 5: Semen Mortar 0.7~9.2%
Material 6: Kapur Mortar, Plester 0,5~11,1% Bahan 7: Bata 0,0~17,8%
Resolusi: Bahan Kelembaban: 0,1% Suhu: 0,1C, 0,1F Kelembaban: 0,1%
Power supply: baterai 9v dan fitur mati otomatis
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
