Insize Mini Wireless Digital Depth Gage With Round Bar (Alat Ukur Kedalaman Digital)
Sebelum PPN:
Rp4.799.900 - Rp5.199.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Accuracy (mm) | ±0.02 |
|---|---|
| L (mm) | 114 |
| Measuring Range (inch) | 0-1 |
| Reading (mm) | 0.01 |
| Reading (inch) | 0.0005 |
| Measuring Range (mm) | 0-25 |
| Note | Integrated Data Interface |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE Wireless Digital Depth Gauge 1140-25WL menawarkan alat ukur kedalaman lubang, celah, step, cavity, bore, dengan rentang ukur 25mm hingga 50mm (tergantung model) dan Akurasi: ±20µm. INSIZE Digital Depth Gage 1140 ini juga memiliki sensor skala tipe kapasitif seperti kaliper digital untuk pengukuran benda kerja yang memiliki tingkat presisi tinggi. Desain base berbentuk flat diameter 65mm dan mata anvil berbentuk silinder bulat dengan diameter gagang Ø1.6mm. Frame terbuat dari material Stainless Steel yang sudah disepuh presisi.
Teknisi dan pengguna hanya perlu mengatur posisi asal/zeroing untuk setel awal tiap kali akan melakukan rutinitas ukur. Alat ukur ini TIDAK memiliki sertifikasi ketahanan air. Ada dua tipe alternatif alat ukur depth gage digital dari INSIZE ini, yaitu tipe dengan data cable yang dijual terpisah (order code; 7315-21 atau 7302-21) dan tipe wireless yang juga membutuhkan receiver USB yang dijual terpisah (order code 7315-2/3/6/7/8) mampu mengirim data hasil ukur seperti keyboard di komputer PC berbasis Windows maupun Mac dan Android tanpa perlu software tambahan.
Kaliper depth gage digital ini juga mampu mentransfer data ukur menggunakan frekuensi radio Zigbee 2,4 GHz yang lebih stabil dari kaliper Bluetooth. Fitur ini memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset tabular (seperti tabel database atau spreadsheet) dalam jangkauan radius 10 meter. Dengan fasilitas kontrol proses statistik (SPC) di media spreadsheet seperti MS Excel komputer agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi.
Teknisi dan pengguna hanya perlu mengatur posisi asal/zeroing untuk setel awal tiap kali akan melakukan rutinitas ukur. Alat ukur ini TIDAK memiliki sertifikasi ketahanan air. Ada dua tipe alternatif alat ukur depth gage digital dari INSIZE ini, yaitu tipe dengan data cable yang dijual terpisah (order code; 7315-21 atau 7302-21) dan tipe wireless yang juga membutuhkan receiver USB yang dijual terpisah (order code 7315-2/3/6/7/8) mampu mengirim data hasil ukur seperti keyboard di komputer PC berbasis Windows maupun Mac dan Android tanpa perlu software tambahan.
Kaliper depth gage digital ini juga mampu mentransfer data ukur menggunakan frekuensi radio Zigbee 2,4 GHz yang lebih stabil dari kaliper Bluetooth. Fitur ini memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset tabular (seperti tabel database atau spreadsheet) dalam jangkauan radius 10 meter. Dengan fasilitas kontrol proses statistik (SPC) di media spreadsheet seperti MS Excel komputer agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Pengukur kedalaman alur dan lubang kecil, resolusi 0005 Inch atau 0.01mmAda 4 pilihan model rentang ukur; 25mm - 50mm (tergantung model).
Tombol: on/off, setting, mm/inch, preset (+, -)
Bagian gagang base berbentuk silinder berdiameter 16mm atau 25mm (tergantung seri)
Baterai CR2032, dengan fitur mati otomatis dengan daya tahan baterai dengan pemakaian normal selama hampir 1 tahun.
Terbuat dari stainless steel dan coating enamel, casing elektronik dari material ABS plastik.
Mata ukur anvil bentuk gagang silinder dengan diameter gagang Ø1.6mm
Depth gage ini "Made to order" dengan lead time ±1 minggu
Hasil ukur bisa ditransfer via dongle antena receiver USB yang dijual terpisah (order code 7315-2/3/6/7/8)
Paket pengriman termasuk: Unit set edge base dengan mata anvil pointed tip SR0.4, kotak plastik HDPE dan sertifikasi pabrikan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/11P109239037-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
