OSG Spiral Flute Tap PM 6H DIN376 V-TI-SFT (Tap Ulir)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Thread SizeM12x1.75
Dimension L (mm)110
Dimensions d (mm)10
Dimension A (mm)8
Dimension Z (mm)3
Chamfer LengthC/2.5
Dimensions ℓ (mm)18
Helix Angle10°
MaterialPowder Metallurgy HSS
StandardDIN376
Surface TreatmentV Coating
Tap Limit6H
Thread Depth & Hole TypeBlind Hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan