OSG Spiral Flute Tap PM 3B DIN2184-1 V-TI-SFT (Tap Ulir)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Dimension Z (mm)3
Chamfer LengthC/2.5
Helix Angle10°
MaterialPowder Metallurgy HSS
StandardDIN2184-1
Surface TreatmentV Coating
Tap Limit3B
Thread Depth & Hole TypeBlind Hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan