OSG Drill-Tap HSE 6HX DIN376 V-DC-SC-MT

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Thread SizeM12x1.75
Dimension L (mm)110
Dimensions d (mm)9
Dimension A (mm)7
Dimension Z (mm)4
Chamfer LengthE/1.5
Dimensions ℓ (mm)21
MaterialHSS with 3% Vanadium
StandardDIN376
Surface TreatmentV Coating
Tap Limit6HX
Thread Depth & Hole TypeBlind Hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for aluminium casting alloy and cast iron while using synchronized feed control machine due ke rake angle 0 degree.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan