OSG Pointed Tap HSE Type 1 6H DIN371 VA-POT (Tap Titik)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Dimensions d (mm)2.8
Dimension A (mm)2.1
Chamfer LengthB/4
MaterialHSS with 3% Vanadium
StandardDIN371
Surface TreatmentSteam Oxide
Tap Limit6H
Thread Depth & Hole TypeThrough Hole
Type1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General application tap in DIN series. Suitable for carbon steel, alloy steel, mild steel, and stainless steel in through hole application.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan