OSG Crankshaft Tap HSS 6HX 5P DIN 374 VPO-MT

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Thread SizeM10
Dimensions d (mm)7
Dimension A (mm)5.5
Dimension Z (mm)4
Chamfer Size5P
StandardDIN 374
Surface TreatmentV Coating
Tap Limit6H
Type2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan