OSG Spiral Fluted Tap Cast Iron V-AW-SFT 6H 2.5P DIN371 (Tap Ulir)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp399.900 - Rp589.900
Spesifikasi
Dimension Z (mm)3
StandardDIN371
Chamfer LengthC/2.5
Helix Angle (°)15
MaterialHSS with 3% Vanadium
Surface TreatmentV Coating
Tap Limit6H
Thread Depth & Hole TypeBlind Hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Able to tap forged steel and FCD in Atomobile Industry
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan