OSG Straight Fluted Tap SKS HT S 3 Series

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp519.900 - Rp529.900
Spesifikasi
Nominal SizeM10
Overall Length (mm)75
Shank Diameter (mm)7
Thread Length (mm)32
Number of Flutes3
Grade3
MaterialSKS
Surface TreatmentBright

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Work Materials : Medium Carbon Steel (C0.25% to 0.45%), Ductile Cast Iron, Brass, Brass Casting, Bronze, Aluminum Rolled, Aluminum Alloy Casting, Magnesium Alloy Casting, Zinc Alloy Casting,

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan