OSG Drill-Tap HSE 6HX DIN376/C OIL-V-DC-MT

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)110
Dimension Z (mm)4
Chamfer LengthC/2.5
MaterialHSS with 3% Vanadium
StandardDIN376
Surface TreatmentV Coating
Tap Limit6HX
Thread Depth & Hole TypeBlind Hole/Through Hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan