OSG Form Tap HSE 6HX D376 OIL-S-XPF

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)110
Dimension A (mm)9
Dimension Z (mm)8
Chamfer LengthC/2.5
Dimensions ℓ (mm)20
MaterialHSS with 3% Vanadium
StandardDIN376
Surface TreatmentV Coating
Tap Limit6HX
Thread Depth & Hole TypeBlind Hole/Through Hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Long tool life in Carbon and Allot steels thanks to the high wear resistence and toughness of the Cobalt HSS subtrate.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan