OSG Spiral Pointed Tap HSS EX-H-POT HSE STD Series

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Thread SizeM3.5x0.6
Chamfer Size5P
Overall Length (mm)48
Shank Diameter (mm)4
Thread Length (mm)13
MaterialHSS
Number of Flutes3
Surface TreatmentSteam Oxide

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Work Materials : Low Carbon Steel, Mild Steel (C to 0.25%), Medium Carbon Steel (C0.25% to 0.45%), High Carbon Steel (0.45% to), Alloy Steel, Cast Steel, Thermo-plastic,

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan