OSG Spiral Fluted Tap HSS EX-SUS-SFT HSE STD Series (Tap Ulir)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp629.900 - Rp919.900
Spesifikasi
Chamfer Size2.5P
Overall Length (mm)82
Shank Diameter (mm)8.5
Thread Length (mm)21
Number of Flutes3
GradeSTD
MaterialHSS
Surface TreatmentSteam Oxide

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Work Materials : Stainless Steel, Copper, Thermo-plastic,

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan