OSG Fluteless Tap HSS TIN-NRT Series

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp899.900
Spesifikasi
Pitch1
Chamfer Size4P
Overall Length (mm)65
Shank Diameter (mm)6.2
Thread Length (mm)13
Recommended Drill Hole Diameter (mm)6.48 to 6.57
GradeSTD
MaterialHSS
Surface TreatmentTiN Coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Work Materials : Low Carbon Steel, Mild Steel (C to 0.25%), Medium Carbon Steel (C0.25% to 0.45%), High Carbon Steel (0.45% to), Alloy Steel, Stainless Steel, Cast Steel, Copper, Brass, Brass Casting, Aluminum Rolled, Aluminum Alloy Casting, Zinc Alloy Casting,

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan